PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

367249-5

367249-5

VRTÁK PREMIUM 338HSS-CO5 3,5 ; 1 BAL/5 KS

High Speed Steel Drill Bit; 3.5MM Diameter; 39MM Working Length; 70MM Overall Length; 130 Degree Sharpening Angle; 5% Cobalt; 5 Per Pack

P/N #

367249-5

BDI #

27277323

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BERNER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
23241606
Harmonizovaný tarifní kód
8207.50.20.55
Podstatné jméno
Drill Bit
Řetězec klíčových slov
High Speed Steel
URL výrobce
https://www.berner-group.com
Detail Produktu
High Speed Steel Drill Bit
Specifikace Produktu
3.5MM Diameter; 39MM Working Length; 70MM Overall Length; 130 Degree Sharpening Angle; 5% Cobalt; 5 Per Pack
Dlouhý popis
High Speed Steel Drill Bit; 3.5MM Diameter; 39MM Working Length; 70MM Overall Length; 130 Degree Sharpening Angle; 5% Cobalt; 5 Per Pack