PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

367266-3

367266-3

VRTÁK PREMIUM 338HSS-CO5 9,5 ; 1 BAL/3 KS

High Speed Steel Drill Bit; 9.5MM Diameter; 81MM Working Length; 125MM Overall Length; 130 Degree Sharpening Angle; 5% Cobalt; 3 Per Pack

P/N #

367266-3

BDI #

27277335

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BERNER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
23241606
Harmonizovaný tarifní kód
8207.50.20.55
Podstatné jméno
Drill Bit
Řetězec klíčových slov
High Speed Steel
URL výrobce
https://www.berner-group.com
Detail Produktu
High Speed Steel Drill Bit
Specifikace Produktu
9.5MM Diameter; 81MM Working Length; 125MM Overall Length; 130 Degree Sharpening Angle; 5% Cobalt; 3 Per Pack
Dlouhý popis
High Speed Steel Drill Bit; 9.5MM Diameter; 81MM Working Length; 125MM Overall Length; 130 Degree Sharpening Angle; 5% Cobalt; 3 Per Pack