PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

63127406110

63127406110

FEIN POWER TOOLS 63127406110

Annular Cutter; Carbide Ultra; 2" Cutting Depth; 1-15/16" Bore; With 3/4" Quick-In Shank; Slugger

P/N #

63127406110

BDI #

25183573

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
FEIN POWER TOOLS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.005
UNSPSC
23241638
EAN
4014586343914
Harmonizovaný tarifní kód
8203.20.60.60
Podstatné jméno
Cutter
Řetězec klíčových slov
Annular
URL výrobce
https://fein.com
Detail Produktu
Annular Cutter
Specifikace Produktu
Carbide Ultra; 2" Cutting Depth; 1-15/16" Bore; With 3/4" Quick-In Shank; Slugger
Dlouhý popis
Annular Cutter; Carbide Ultra; 2" Cutting Depth; 1-15/16" Bore; With 3/4" Quick-In Shank; Slugger