PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

0965905922

0965905922

WURTH 0965905922

Socket Wrench Set; 108 Piece; Contains 1/4" Screwdriver, 1/2" Ratchet, 1/4" Ratchet, 1/2" T-Handle, 1/2" Socket Wrench Insert, 1/2" Extension, 1/2" Cardan Joint, 1/4" T-Handle, 1/4" Socket Wrench Insert, 1/4" Extension, 1/4" Tip Type Outer Square Cardan Joint, 1/4" Connector, 1/4" Bit Adapter and 1/4" Angled Extension

P/N #

0965905922

BDI #

24998668

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
WURTH
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.0
UNSPSC
27111729
Harmonizovaný tarifní kód
8204.11.00.30
Podstatné jméno
Wrench Set
URL výrobce
https://www.wuerth.com
Detail Produktu
Socket Wrench Set
Specifikace Produktu
108 Piece
Dlouhý popis
Socket Wrench Set; 108 Piece; Contains 1/4" Screwdriver, 1/2" Ratchet, 1/4" Ratchet, 1/2" T-Handle, 1/2" Socket Wrench Insert, 1/2" Extension, 1/2" Cardan Joint, 1/4" T-Handle, 1/4" Socket Wrench Insert, 1/4" Extension, 1/4" Tip Type Outer Square Cardan Joint, 1/4" Connector, 1/4" Bit Adapter and 1/4" Angled Extension