PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

200461

200461

OHN.KL.INBUS 8,0 MM DLOUHÝ

Hex Key; Ball End; 8MM Tip Size; 200MM Long Arm Length; 36MM Short Arm Length; Chrome Vanadium Steel; L Shape

P/N #

200461

BDI #

27277284

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BERNER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
27111710
Harmonizovaný tarifní kód
8466.10.01.75
Podstatné jméno
Key
Řetězec klíčových slov
Hex
URL výrobce
https://www.berner-group.com
Detail Produktu
Hex Key
Specifikace Produktu
Ball End; 8MM Tip Size; 200MM Long Arm Length; 36MM Short Arm Length; Chrome Vanadium Steel; L Shape
Dlouhý popis
Hex Key; Ball End; 8MM Tip Size; 200MM Long Arm Length; 36MM Short Arm Length; Chrome Vanadium Steel; L Shape