PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

71414514

71414514

WURTH 71414514

Impact Socket Wrench; Hexagon Socket; 3/4" Square Drive Size; 100MM Length; 22MM Blade Length; 44MM Outside Diameter; 14MM Width Across Flat; Long

P/N #

71414514

BDI #

25168222

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
WURTH
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.0
UNSPSC
27111700
Harmonizovaný tarifní kód
8204.11.00.60
Podstatné jméno
Wrench
Řetězec klíčových slov
Socket
URL výrobce
https://www.wurthusa.com
Detail Produktu
Impact Socket Wrench
Specifikace Produktu
Hexagon Socket; 3/4" Square Drive Size; 100MM Length; 22MM Blade Length; 44MM Outside Diameter; 14MM Width Across Flat; Long
Dlouhý popis
Impact Socket Wrench; Hexagon Socket; 3/4" Square Drive Size; 100MM Length; 22MM Blade Length; 44MM Outside Diameter; 14MM Width Across Flat; Long