PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

7146142

7146142

WURTH 7146142

Half Round File; 200MM Blade Length; 20MM Width; 6.7MM Thickness; Fine Cut; Shape E

P/N #

7146142

BDI #

25103726

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
WURTH
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.7
UNSPSC
27111931
Harmonizovaný tarifní kód
8203.10.30.00
Podstatné jméno
File
Řetězec klíčových slov
Half Round
URL výrobce
https://www.wuerth.com
Detail Produktu
Half Round File
Specifikace Produktu
200MM Blade Length; 20MM Width; 6.7MM Thickness; Fine Cut; Shape E
Dlouhý popis
Half Round File; 200MM Blade Length; 20MM Width; 6.7MM Thickness; Fine Cut; Shape E