PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

8603250

8603250

KNIPEX 8603250

Tongue and Groove Plier; Chrome Plated Finish; Non-Slip Plastic Coating Handle Type; 2" Maximum Jaw Opening; Flat Jaw Shape; Smooth Jaw Type; Chrome-Vanadium Electric Steel Material; 19 Number of Adjustment; 10" Nominal Overall Length

P/N #

8603250

BDI #

22478175

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
KNIPEX
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
27110000
Podstatné jméno
Tongue and Groove Plier
Detail Produktu
Tongue and Groove Plier
Specifikace Produktu
Chrome Plated Finish; Non-Slip Plastic Coating Handle Type; 2" Maximum Jaw Opening; Flat Jaw Shape; Smooth Jaw Type; Chrome-Vanadium Electric Steel Material; 19 Number of Adjustment; 10" Nominal Overall Length
Dlouhý popis
Tongue and Groove Plier; Chrome Plated Finish; Non-Slip Plastic Coating Handle Type; 2" Maximum Jaw Opening; Flat Jaw Shape; Smooth Jaw Type; Chrome-Vanadium Electric Steel Material; 19 Number of Adjustment; 10" Nominal Overall Length