PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
96N/5 KLUCZ TRZPIENIOWY KĄTOWY SZEŚCIOK

96N/5 KLUCZ TRZPIENIOWY KĄTOWY  SZEŚCIOK

96N/5 KLUCZ TRZPIENIOWY KĄTOWY SZEŚCIOK

BETA 96N/5 KLUCZ TRZPIENIOWY KĄTOWY SZEŚCIOK

Hexagonal Key; Offset; 5MM Hex Drive; 90 Degree Bent Angle; Burnished

P/N #

96N/5 KLUCZ TRZPIENIOWY KĄTOWY SZEŚCIOK

BDI #

27441822

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BETA
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
27111710
Harmonizovaný tarifní kód
8466.10.01.75
Podstatné jméno
Key
Řetězec klíčových slov
Hexagonal
URL výrobce
https://www.beta-tools.com
Váha v librách
0.03902
Detail Produktu
Hexagonal Key
Specifikace Produktu
Offset; 5MM Hex Drive; 90 Degree Bent Angle; Burnished
Dlouhý popis
Hexagonal Key; Offset; 5MM Hex Drive; 90 Degree Bent Angle; Burnished