PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BE1038/300 SZCZYPCE

BE1038/300 SZCZYPCE

BETA BE1038/300 SZCZYPCE

Circlip Plier; 90 Degree Bent Nose; 300MM Overall Length; Steel; Orange PVC Handle; For 85MM to 200MM Diameter External Circlip

P/N #

BE1038/300 SZCZYPCE

BDI #

27439519

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BETA
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.2
UNSPSC
27112140
Harmonizovaný tarifní kód
8203.20.60.30
Podstatné jméno
Plier
Řetězec klíčových slov
Circlip
URL výrobce
https://www.beta-tools.com
Váha v librách
1.10231
Detail Produktu
Circlip Plier
Specifikace Produktu
90 Degree Bent Nose; 300MM Overall Length; Steel; Orange PVC Handle
Dlouhý popis
Circlip Plier; 90 Degree Bent Nose; 300MM Overall Length; Steel; Orange PVC Handle; For 85MM to 200MM Diameter External Circlip