PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C8-390B.558-50 070

C8-390B.558-50 070

SANDVIK C8-390B.558-50 070

Adapter; 80MM Connection Diameter; 70MM Functional Length; 55MM Functional Diameter1; 69.85MM Functional Diameter2; Steel Material

P/N #

C8-390B.558-50 070

BDI #

25193143

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SANDVIK
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112800
EAN
0000026583143
Harmonizovaný tarifní kód
8466.20.80.35
Podstatné jméno
Adapter
URL výrobce
https://www.sandvik.coromant.com
Detail Produktu
Adapter
Specifikace Produktu
80MM Connection Diameter; 70MM Functional Length; 55MM Functional Diameter1; 69.85MM Functional Diameter2; Steel Material
Dlouhý popis
Adapter; 80MM Connection Diameter; 70MM Functional Length; 55MM Functional Diameter1; 69.85MM Functional Diameter2; Steel Material