PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

17331

17331

VĚJÍŘOVÝ BROUSEK 20X20X6 P80

Flap Wheel; 20MM Diameter; 20MM Width; 6MM Stem Diameter; Corundum; Grit D80; 38200RPM Maximum Speed

P/N #

17331

BDI #

27277244

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
BERNER
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.5
UNSPSC
31191506
Harmonizovaný tarifní kód
6804.22.60.00
Podstatné jméno
Wheel
Řetězec klíčových slov
Flap
URL výrobce
https://www.berner-group.com
Detail Produktu
Flap Wheel
Specifikace Produktu
20MM Diameter; 20MM Width; 6MM Stem Diameter; Corundum; Grit D80; 38200RPM Maximum Speed
Dlouhý popis
Flap Wheel; 20MM Diameter; 20MM Width; 6MM Stem Diameter; Corundum; Grit D80; 38200RPM Maximum Speed