PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

426B

426B

DREMEL 426B

Fiberglass-Reinforced Cut-Off Wheels (20 Piece); Wood, Metal, Plastic, Ceramic Applicable Material; Red Color Code; 1-1/4" Nominal Diameter; 1-1/2" Nominal Height; 2-3/4" Nominal Length; 20/Dispenser Quantity; 0.045" Nominal Thickness; 2-1/4" Nominal Width; Dremel

P/N #

426B

BDI #

25155944

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
DREMEL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.06
UNSPSC
23131503
EAN
0080596022587
Harmonizovaný tarifní kód
6804.22.40.00
Podstatné jméno
Wheel
Řetězec klíčových slov
Cut-off
URL výrobce
https://www.dremel.com
Číslo položky výrobce
114-426B
Váha v librách
0.11
Detail Produktu
Cut-off Wheel
Specifikace Produktu
Fiberglass-Reinforced Cut-Off Wheels (20 Piece); Wood, Metal, Plastic, Ceramic Applicable Material; Red Color Code; 1-1/4" Nominal Diameter; 1-1/2" Nominal Height; 2-3/4" Nominal Length; 20/Dispenser Quantity; 0.045" Nominal Thickness; 2-1/4" Nominal Width
Dlouhý popis
Fiberglass-Reinforced Cut-Off Wheels (20 Piece); Wood, Metal, Plastic, Ceramic Applicable Material; Red Color Code; 1-1/4" Nominal Diameter; 1-1/2" Nominal Height; 2-3/4" Nominal Length; 20/Dispenser Quantity; 0.045" Nominal Thickness; 2-1/4" Nominal Width; Dremel