PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

585312510

585312510

WURTH 585312510

Flap Disc; 125MM Diameter; 22.23MM Drill Hole; Brown; 100 Grid Size; 12200RPM Maximum Speed; Fleece Lamella; Coarse; For Angle Grinder

P/N #

585312510

BDI #

25168221

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
WURTH
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.1
UNSPSC
31191506
Harmonizovaný tarifní kód
6804.22.60.00
Podstatné jméno
Disc
Řetězec klíčových slov
Flap
URL výrobce
https://www.wurthusa.com
Detail Produktu
Flap Disc
Specifikace Produktu
125MM Diameter; 22.23MM Drill Hole; Brown; 100 Grid Size; 12200RPM Maximum Speed; Fleece Lamella; Coarse
Dlouhý popis
Flap Disc; 125MM Diameter; 22.23MM Drill Hole; Brown; 100 Grid Size; 12200RPM Maximum Speed; Fleece Lamella; Coarse; For Angle Grinder