PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

DW8024

DW8024

DEWALT TOOLS DW8024

Bonded Abrasive Disc; 14" Diameter; 1/8" Thickness; 1" Arbor; C24P Grit; 5500 Max RPM; 10 Pack; High Speed Concrete Cutting Application

P/N #

DW8024

BDI #

17275802

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
STANLEY BLACK & DECKER WWW.DEWALT.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31191506
EAN
0028877321523
Podstatné jméno
Disc
Řetězec klíčových slov
Abrasive
URL výrobce
https://www.dewalt.com
Detail Produktu
Bonded Abrasive Disc
Specifikace Produktu
14" Diameter; 1/8" Thickness; 1" Arbor; C24P Grit; 5500 Max RPM; 10 Pack; High Speed Concrete Cutting Application
Dlouhý popis
Bonded Abrasive Disc; 14" Diameter; 1/8" Thickness; 1" Arbor; C24P Grit; 5500 Max RPM; 10 Pack; High Speed Concrete Cutting Application