PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

DWA4512

DWA4512

DEWALT TOOLS DWA4512

Metal Cutting Wheel; 5" Diameter; 1/8" Thickness; 7/8" Arbor; A24N Grit; 12200 Max RPM; 25 Pack; Fast Cutting and Grinding Application

P/N #

DWA4512

BDI #

22741766

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
STANLEY BLACK & DECKER WWW.DEWALT.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.01
UNSPSC
27112838
Podstatné jméno
Wheel
Řetězec klíčových slov
Cutting
URL výrobce
https://www.dewalt.com
Detail Produktu
Metal Cutting Wheel
Specifikace Produktu
5" Diameter; 1/8" Thickness; 7/8" Arbor; A24N Grit; 12200 Max RPM; 25 Pack; Fast Cutting and Grinding Application
Dlouhý popis
Metal Cutting Wheel; 5" Diameter; 1/8" Thickness; 7/8" Arbor; A24N Grit; 12200 Max RPM; 25 Pack; Fast Cutting and Grinding Application