PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

28X35.5X5U41

100X120X15U41

HARWAL 100X120X15U41

100MM Shaft Dia; 120MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code

P/N #

100X120X15U41

BDI #

444318

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HARWAL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
Generický návrhový kód
HAW_U41
Materiál na rty
Polyurethane
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Rubber
Seal Design Code
U41
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Dlouhý popis
100MM Shaft Dia; 120MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
4,724 palce | 120 milimetr
Průměr hřídele
3,937 palce | 100 milimetr
Aktuální šířka
0,591 palce | 15 milimetr
Nominální šířka
0,591 palce | 15 milimetr