PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

35X45X7.2U45

35X45X7.2U45

HARWAL 35X45X7.2U45

35MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 7.2MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 7.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U45 Seal Design Code

P/N #

35X45X7.2U45

BDI #

448902

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
HARWAL
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Generický návrhový kód
HAW_U45
Materiál na rty
Polyurethane
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Rubber
Seal Design Code
U45
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Dlouhý popis
35MM Shaft Dia; 45MM Housing Bore; 7.2MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 7.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U45 Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
1,772 palce | 45 milimetr
Průměr hřídele
1,378 palce | 35 milimetr
Aktuální šířka
0,283 palce | 7,2 milimetr
Nominální šířka
0,283 palce | 7,2 milimetr