PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

50X75X10 HMSA10 V

80X110X10 HMSA10 V / 562927

SKF 80X110X10 HMSA10 V / 562927

Lip Seal; 80MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

P/N #

80X110X10 HMSA10 V

BDI #

1257587

CENA
407,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.078
UNSPSC
31411705
EAN
7316572547045
Generický návrhový kód
C_R_HMSA10
Materiál na rty
Viton
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Stainless Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
HMSA10
Další funkce
Small
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
80X110X10 HMSA10 V
Váha v librách
0.174
Dlouhý popis
Lip Seal; 80MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Nominální šířka
0,394 palce | 10 milimetr
Průměr hřídele
3,15 palce | 80 milimetr
Aktuální šířka
0,394 palce | 10 milimetr
Pouzdro pro vrtání
4,331 palce | 110 milimetr