PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TSN 610 L

TSN 610 L

SKF TSN 610 L

Lip Seal; 45MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code

P/N #

TSN 610 L

BDI #

1418016

CENA
247,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
3

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 10

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.051
UNSPSC
31411705
EAN
7316574269990
Generický návrhový kód
C_R_TSN_L
Materiál na rty
Thermoplastic Polyesterelastomer
Pevná nebo rozdělené těsnění
Split
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
4
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Rubber
Seal Design Code
TSN_L
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
Dlouhý popis
Lip Seal; 45MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
0 palce | 0 milimetr
Nominální šířka
0 palce | 0 milimetr
Průměr hřídele
1,772 palce | 45 milimetr