PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

204-40-012

204-40-012

WARNER ELECTRIC 204-40-012

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 120Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 1200 Max RPM

P/N #

204-40-012

BDI #

949856

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.099
UNSPSC
26111912
EAN
0786582347183
jméno výrobku
Clutch
Aktivace
Manual
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Způsob montáže
Shaft
Směr otáčení
Counter Clockwise
Typ tření
Stop Collar
Typ pohybu
Single Revolution
Počet dorazů
4
Točivý moment
Static Torque 120Lb-in
Typ produktu
Wrap Spring
Ovládání / návrat
Mechanical | Spring
Série produktů
WSC
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
Thru
Maximální počet otáček
1200
Počet třecích kotoučů
0
Typ úpravy
ManualClutchesandBrakes
aplikace
Industrial
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
640
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Mechanical
URL výrobce
https://www.warnerelectric.com
Číslo položky výrobce
204-40-012
Váha v librách
0.22
Dlouhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Counter Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 120Lb-in; 4 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 1200 Max RPM
Bore
0,375 palce | 9,525 milimetr