PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

205-10-014

205-10-014

WARNER ELECTRIC 205-10-014

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 250Lb-in; 2 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 750 Max RPM

P/N #

205-10-014

BDI #

949861

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.281
UNSPSC
26111912
EAN
0786582347350
jméno výrobku
Clutch
Aktivace
Manual
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hub
Typ výstupu
Hollow Bore
Způsob montáže
Shaft
Směr otáčení
Clockwise
Typ tření
Stop Collar
Typ pohybu
Single Revolution
Počet dorazů
2
Točivý moment
Static Torque 250Lb-in
Typ produktu
Wrap Spring
Ovládání / návrat
Mechanical | Spring
Série produktů
WSC
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
Thru
Maximální počet otáček
750
Počet třecích kotoučů
0
Typ úpravy
ManualClutchesandBrakes
aplikace
Industrial
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
640
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Mechanical
URL výrobce
https://www.warnerelectric.com
Číslo položky výrobce
205-10-014
Váha v librách
0.62
Dlouhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 250Lb-in; 2 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 750 Max RPM
Bore
0,5 palce | 12,7 milimetr