PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

208-40-015

206-10-072

WARNER ELECTRIC 206-10-072

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 500Lb-in; 2 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 500 Max RPM

P/N #

206-10-072

BDI #

949900

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.179
UNSPSC
26111912
EAN
0786582348425
jméno výrobku
Clutch
Aktivace
Manual
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hub
Typ výstupu
Hollow Bore
Způsob montáže
Shaft
Směr otáčení
Clockwise
Typ tření
Stop Collar
Typ pohybu
Single Revolution
Počet dorazů
2
Točivý moment
Static Torque 500Lb-in
Typ produktu
Wrap Spring
Ovládání / návrat
Mechanical | Spring
Série produktů
WSC
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
Thru
Maximální počet otáček
500
Počet třecích kotoučů
0
Typ úpravy
ManualClutchesandBrakes
aplikace
Industrial
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Anti-Overrun | Overtravel Stop | Adjustable Stop | Self Lubricating
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
640
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Mechanical
URL výrobce
https://www.warnerelectric.com
Číslo položky výrobce
206-10-072
Váha v librách
2.6
Dlouhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hub Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Clockwise Rotation; Stop Collar; Single Revolution; Static Torque 500Lb-in; 2 Stop Collar; Mechanical | Spring; WSC Series; 500 Max RPM
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr