PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FRS 500 X 25MM

FRS 750 X 3-7/16

RINGSPANN FRS 750 X 3-7/16

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 3-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 9350Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM

P/N #

FRS 750 X 3-7/16

BDI #

17228590

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RINGSPANN CORP.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
37.6
UNSPSC
26111905
jméno výrobku
Clutch
Aktivace
Manual
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Způsob montáže
Shaft | Face
Směr otáčení
Clockwise
Typ tření
Not Applicable
Typ pohybu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Počet dorazů
0
Točivý moment
9350Lb-ft
Typ produktu
Freewheel
Ovládání / návrat
Mechanical | Spring
Série produktů
FRS
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
Thru
Maximální počet otáček
1150
Počet třecích kotoučů
0
Typ úpravy
Automatic
aplikace
Transport System | Conveyor
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
With Sprag
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
640
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Freewheel
Váha v librách
83
Dlouhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 3-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 9350Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM
Bore
3,438 palce | 87,325 milimetr