PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

MGUS900-5G

MGUS900-5G

TSUBAKI MGUS900-5G

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 5-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 18070Lb-Ft Torque; Mechanical; MGUS Series; Cylindrical Housing; 1200 Max RPM

P/N #

MGUS900-5G

BDI #

22381611

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
72.48
UNSPSC
26111912
EAN
0097039686787
jméno výrobku
Clutch
Aktivace
Manual
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Způsob montáže
Shaft
Směr otáčení
Unidirectional
Typ tření
Not Applicable
Typ pohybu
Overrunning
Počet dorazů
0
Točivý moment
18070Lb-Ft
Typ produktu
Cam
Ovládání / návrat
Mechanical
Série produktů
MGUS
Styl bydlení
Cylindrical
Maximální počet otáček
1200
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
C02104
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Mechanical
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
155
Dlouhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished; 5-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft Mount; Unidirectional Rotation; Overrunning; 18070Lb-Ft Torque; Mechanical; MGUS Series; Cylindrical Housing; 1200 Max RPM
Bore
5,438 palce | 138,125 milimetr