Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.663
jméno výrobku
Clutch and Brake
Profil vrtání
Straight | Finished
Způsob montáže
Foot Mounted | Shaft
Točivý moment
Maximum Static Torque Clutch-89Lb-in | Brake-89Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Ovládání / návrat
Air | Air
Maximální počet otáček
3600
aplikace
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Další funkce
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Enclosed Design | NEMA
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Řetězec klíčových slov
Braking Clutch
Číslo položky výrobce
801370
Dlouhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/2" Bore; Shaft Input; Shaft Output; Foot Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Bore
0,5 palce | 12,7 milimetr