PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

801470

801470

NEXEN 801470

Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 24MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static

P/N #

801470

BDI #

454982

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
18.12
EAN
0662284224000
jméno výrobku
Clutch and Brake
Aktivace
Pneumatic
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Shaft
Způsob montáže
Flange Mounted | Shaft
Točivý moment
Maximum Static Torque Clutch-27Nm | Brake-18Nm
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Holding | Inching | Jogging | Indexing
Ovládání / návrat
Air | Spring
Jméno výrobku
AIR CHAMP
Série produktů
FMCBES
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
Thru
Velikost rámu při montáži
90S | 90L
Uspořádání pohonu
Face Mount
Maximální počet otáček
1500
Tlak
6bar
Tepelná kapacita
134W
aplikace
Inclined Conveyors | Palletizers | Power-Off Holding
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
High Coefficient Clutch and Brake Facing | Nickel Plated | Enclosed Design | IEC
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Braking Clutch
Číslo položky výrobce
801470
Váha v librách
40
Dlouhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 24MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0,945 palce | 24 milimetr