Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
41.676
jméno výrobku
Clutch and Brake
Profil vrtání
Straight | Finished
Způsob montáže
Flange Mounted | Shaft
Točivý moment
Maximum Static Torque Clutch-1050Lb-in | Brake-1200Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Starting | Stopping | Inching | Jogging | Indexing
Ovládání / návrat
Air | Air
Velikost rámu při montáži
213TC | 215TC
Uspořádání pohonu
Face Mount
Maximální počet otáček
1800
aplikace
Cyclic Start-Stop Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Další funkce
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | NEMA
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Řetězec klíčových slov
Braking Clutch
Číslo položky výrobce
801726
Dlouhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Stat
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Bore
1,375 palce | 34,925 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr