Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.018
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Maximum Static Torque 370Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Inching | Jogging | Indexing
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Sheave Mount
Maximální počet otáček
3600
Další funkce
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
805250
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 370Lb-in
Bore
1,125 palce | 28,575 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr