Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
13.137
Profil vrtání
Straight | Finished
Způsob montáže
Flange Mounted | Shaft
Točivý moment
Maximum Static Torque 575Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Ovládání / návrat
Spring | Air
Velikost rámu při montáži
213TC | 215TC | 254UC | 256U
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
1800
aplikace
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Další funkce
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Enclosed Design | Manual Release
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
808342
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static To
Bore
1,375 palce | 34,925 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr