Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.826
Profil vrtání
Tapered | Bushed
Způsob montáže
Uses JA Bushing
Točivý moment
Maximum Static Torque 450Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládání / návrat
Spring | Air
Maximální počet otáček
1800
aplikace
Emergency Stopping | Power-Off Holding
Další funkce
High Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
818861
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Maximum Static Torque 450Lb-in
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr