Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.851
Profil vrtání
Tapered | Bushed
Způsob montáže
Uses JA Bushing
Točivý moment
Static Torque 430.1Lb-in
Typ produktu
Friction Disc | Tension Control
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
1800
aplikace
Cyclic Stop Operation
Další funkce
Air Cooled | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
819003
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses JA Bushing Mount; Static Torque 430.1Lb-in
Bore
0 palce | 0 milimetr
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr