Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
11.778
Profil vrtání
Tapered | Bushed
Způsob montáže
Uses SK Bushing
Točivý moment
Static Torque 1564Lb-in
Typ produktu
Friction Disc | Tension Control
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
1800
aplikace
Cyclic Stop Operation
Další funkce
Air Cooled | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
824202
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Uses SK Bushing Mount; Static Torque 1564Lb-in
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr