Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
18.573
jméno výrobku
Clutch and Brake
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Maximum Static Torque Clutch-360Lb-in | Brake-540Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Inching | Jogging | Indexing
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Sheave Mount
Maximální počet otáček
1800
Tepelná kapacita
Clutch-0.75HP | Brake-1.3HP
aplikace
Conveyors | Sheet Feed Systems | Laundry Equipment
Další funkce
Low Coefficient Brake Facing | Low Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Double Piston
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Řetězec klíčových slov
Braking Clutch
Číslo položky výrobce
830603
Dlouhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque
Bore
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr