Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
25.821
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ výstupu
Not Applicable
Točivý moment
Static Torque LOCO-920Lb-in | STD-1518Lb-in | HICO-1955Lb-in
Typ produktu
Friction Facing | Tension Control
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Pilot Mount
Maximální počet otáček
1200
aplikace
Handle Paper | Foil | Film | Rubber | Plastics and Fabrics
Další funkce
Air Cooled | Black Oxide Housing-Rotor Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design | Medium to Heavy Duty
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
835142
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-15/16" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 5-1/4" Pilot Diameter; Static Torque LOCO-920Lb-i
Velikost portu
0,156 palce | 3,962 milimetr
Bore
1,938 palce | 49,225 milimetr
Průměr pilota
5,249 palce | 133,325 milimetr