Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.795
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ výstupu
Not Applicable
Točivý moment
Static Torque 32.78Nm
Typ produktu
Friction Facing | Tension Control
Ovládání / návrat
Air | Spring
Maximální počet otáček
1800
Další funkce
Hub | Air Cooled | Low Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Bare Cast Aluminum Caliper Finish | Open Design | Light Duty
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
835196
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 32.78Nm
Bore
0,984 palce | 25 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Velikost portu
0,156 palce | 3,962 milimetr