Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
14.365
jméno výrobku
Clutch and Brake
Profil vrtání
Straight | Finished
Způsob montáže
C-Face | Shaft
Točivý moment
Maximum Static Torque Clutch-500Lb-in | Brake-400Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Ovládání / návrat
Air | Spring
Velikost rámu při montáži
56C
Uspořádání pohonu
Face Mount
Maximální počet otáček
1800
Další funkce
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Black Oxide Finish | Open Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Řetězec klíčových slov
Braking Clutch
Číslo položky výrobce
882800
Dlouhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face|Shaft Mount; Maximum Static Torque
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr
Bore
0,625 palce | 15,875 milimetr