Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
3.624
Profil vrtání
Straight | Reborable
Způsob montáže
Rough Stock Bore
Točivý moment
Static Torque 51 to 230Nm
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
3700
aplikace
Reversing | Multiple Speed | Positive Drive
Další funkce
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Flange Finish | Open Design | Blank Bore
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
906704
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 12.5MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; Static Torque 51 to
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0,492 palce | 12,5 milimetr