Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
9.675
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Static Torque 68 to 300Nm
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
3200
aplikace
Reversing | Multiple Speed | Positive Drive
Další funkce
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Flange Finish | Open Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
906802
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 25MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 68 to 300Nm
Bore
0,984 palce | 25 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr