Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.967
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Maximum Static Torque 1480Lb-in
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládání / návrat
Spring | Air
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
3200
aplikace
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Další funkce
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Flange Finish | Open Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
910098
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 1480Lb-in
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
1 palce | 25,4 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr