Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.646
Profil vrtání
Straight | Reborable
Způsob montáže
Rough Stock Bore
Točivý moment
Static Torque 102 to 440Nm
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Pilot Mount
Maximální počet otáček
3000
aplikace
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Další funkce
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Blank Bore
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
910103
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 88MM Pilot Diameter;
Průměr pilota
3,465 palce | 88 milimetr
Bore
0,748 palce | 19 milimetr
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr