Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
9.966
Profil vrtání
Straight | Reborable
Způsob montáže
Rough Stock Bore
Točivý moment
Static Torque 200 to 798Nm
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Pilot Mount
Maximální počet otáček
3000
aplikace
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Další funkce
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning | Blank Bore
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
912503
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 25.4MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 112MM Pilot Diamete
Průměr pilota
4,409 palce | 112 milimetr
Bore
1 palce | 25,4 milimetr
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr