Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
31.71
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Static Torque 8170 to 32680Lb-in
Typ produktu
Tooth Clutch
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Pilot Mount
Maximální počet otáček
2000
aplikace
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Další funkce
Machined Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Pilot Finish | Open Design | Positioning
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
912906
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 2-1/2" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 7-3/8" Pilot Diameter; Static T
Průměr pilota
7,374 palce | 187,3 milimetr
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr
Bore
2,5 palce | 63,5 milimetr