Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Maximum Static Torque 2110Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Sprocket Mount
Maximální počet otáček
250
aplikace
In-Line Conveyors | Low Speed Application | High Torque Application
Další funkce
Machined Aluminum Finish | Open Design | Multi Plate | Splined Hub
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
923569
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque 2110Lb-i
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
1,188 palce | 30,175 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr