Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
14.496
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Static Torque Caliper-2626.6Lb-in | Large Piston-1071.8Lb-in | Medium Piston-868.25Lb-in | Small Piston-686.55Lb-in
Typ produktu
Friction Facing | Tension Control
Ovládání / návrat
Air | Spring
Maximální počet otáček
2400
aplikace
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Další funkce
Air Cooled | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design | Medium Duty | Wide Torque Range
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
927219
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Caliper-2626.6Lb-i
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Bore
1,25 palce | 31,75 milimetr