Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.154
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Static Torque Caliper-603.75Lb-in | Large Piston-276Lb-in | Medium Piston-207Lb-in | Small Piston-120.75Lb-in
Typ produktu
Friction Facing | Tension Control
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Pilot Mount
Maximální počet otáček
1800
Další funkce
Air Cooled | Standard Coefficient Clutch Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
927235
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static Tor
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr pilota
3,5 palce | 88,9 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr