Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
19.479
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ výstupu
Not Applicable
Točivý moment
Static Torque 200.91Nm
Typ produktu
Friction Facing | Tension Control
Směr otáčení
Bidirectional
Maximální počet otáček
2000
aplikace
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Další funkce
Hub | Fan Cooled | Quick Change Facing | Machined/Bare Aluminum Finish | Enclosed Design | High Thermal Capacity | Medium Duty
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
927421
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 200.91Nm
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
1,375 palce | 34,925 milimetr
Velikost portu
0,157 palce | 4 milimetr