Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
29.445
Profil vrtání
Straight | Reborable
Způsob montáže
Rough Stock Bore
Točivý moment
Maximum Static Torque 325Nm
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Inching | Jogging | Indexing
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Pilot Mount
Maximální počet otáček
1800
Další funkce
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Sealed Bearing Units | Blank Bore
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
950361
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 120MM Pilot Diameter;
Bore
0,748 palce | 19 milimetr
Průměr pilota
4,724 palce | 120 milimetr
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr