Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
46.433
Profil vrtání
Tapered | Bushed
Typ výstupu
Not Applicable
Způsob montáže
Uses SF Bushing
Točivý moment
Maximum Static Torque 11000Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládání / návrat
Air | Spring
Maximální počet otáček
1800
aplikace
Cyclic Stop Operation | High Inertia Stop
Další funkce
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Air/Pneumatic
Číslo položky výrobce
961000
Dlouhý popis
Brake; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses SF Bushing Mount; Maximum Static Torque 11000Lb-in
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr