Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
115.062
Profil vrtání
Tapered | Bushed
Typ výstupu
Not Applicable
Způsob montáže
Uses J Bushing
Točivý moment
Maximum Static Torque 36000Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Ovládání / návrat
Air | Spring
Uspořádání pohonu
Pilot Mount
Maximální počet otáček
900
aplikace
Cyclic Start Operation | Torque Control | High Inertia Start
Další funkce
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface | Dual and Quad Plate
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
963200
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses J Bushing Mount; 4" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 36000Lb-in
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr pilota
4 palce | 101,6 milimetr
Velikost portu
0,25 palce | 6,35 milimetr